| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-724337 Herst.-Nr.: 11859625 EAN/GTIN: 7313469053061 |
| |
|
| | |
| Heftklammer Nr. 53 • Stahl mit hoher Zugfestigkeit • Rückenbreite 11,4 mm Weitere Informationen: | | Heftklammergröße: | 12 mm | Inhalt: | 2500 Stück | Markenname: | Rapid | Herstellername: | Isaberg Rapid AB | Herstellerartikelnummer: | 11859625 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,78* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 6,16* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,15* | € 8,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,20* | € 8,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,36* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paar (ab € 6,04* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 155,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|