Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel MARANELLO S3, SRC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel MARANELLO S3, SRC, Größe 42
Schnürstiefel MARANELLO S3, SRC, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724577
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     74651CD26/42
EAN/GTIN:
     4053569216517
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Maranello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
•Mit innovativem Block-up-System
•Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Fußbett: antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
74651CD26/42
Herstellername:
Grisport Footwear S.p.A
Markenname:
Grisport
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 78,00*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 64,14*
€ 78,64*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 65,51*
€ 80,50*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 81,56*
€ 4,80*
ab € 67,61*
€ 82,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,56*
€ 97,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 70,13*
€ 83,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.