Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Allround Aqua Low, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Allround Aqua Low, Größe 42
Halbschuh Allround Aqua Low, Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724586
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     4-750-42
EAN/GTIN:
     4260108681709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low« und Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S3

Zulassung/Norm: S3
Besonderheit:
•Wasserdicht mit Klimamembran
•Gepolsterte Faltlasche
•Umlaufender Stoßschutz, Dämpfung Anti Shock
Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
Material: Veloursleder/Cordura®
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
42
Herstellerartikelnummer:
4-750-42
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Markenname:
Lupriflex
Ursprungsland:
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,61*
€ 119,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,32*
€ 114,62
pro Paar
ab 4 Paar
€ 94,87*
€ 112,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,33*
€ 106,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 88,22*
€ 104,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,59*
€ 103,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,42*
€ 94,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.