| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-724632 Herst.-Nr.: 11205D15G/42 EAN/GTIN: 4332163282914 |
| |
|
| | |
| Berufs- und Freizeitschuh Ausführung: •Robuster Unisex Trekkingschuh •Wasserabweisende Gritex-Membran Material: Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Farbe: braun Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Herstellerartikelnummer: | 11205D15G/42 | Herstellername: | Grisport Footwear S.p.A | Markenname: | Grisport | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,48* | € 77,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,34* | € 79,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,48* | € 81,64* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 62,12* | € 82,90* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 66,14* | € 83,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|