Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 48, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 48, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 48, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-724669
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP48
EAN/GTIN:
     8713197301394
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
142YP48
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 15,29*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 18,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,06*
€ 18,70*
6 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 20,46*
Lager 6C8MS
18
1
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 23,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paar
ab 4 Paar
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paar
ab 8 Paar
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paar
ab 12 Paar
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.