Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bermuda PULSSCHLAG Größe 58, kbl.blau/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bermuda PULSSCHLAG Größe 58, kbl.blau/schw.
Bermuda PULSSCHLAG Größe 58, kbl.blau/schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725090
Herst.-Nr.:
     2524-5353-4699/58
EAN/GTIN:
     4053813026534
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Shorts 2524

• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil
• Seitennaht-Stepp
• Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung
• Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung
• Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Material:
• 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 40–54
• Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 62, ÜGZ 20 %
• Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 %
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
kornblumenblau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2524-5353-4699/58
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,22*
€ 42,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 43,88*
5 Tage
36
€ 4,30*
ab € 33,14*
€ 43,93*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 31,84*
€ 47,05*
€ 4,90*
ab € 35,68*
€ 47,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.