Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forststiefel Eco-Hunter Basic, S3, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Forststiefel Eco-Hunter Basic, S3, Größe 41
Forststiefel Eco-Hunter Basic, S3, Größe 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725351
Hersteller:
     L. Priebs
Herst.-Nr.:
     3-616-41
EAN/GTIN:
     4260108681587
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd-stiefel s3
esd stiefel
esd-stiefel 6503241
Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter Basic«, S3

Ausführung:
•G epolsterte Faltlasche
• Blattfutter aus Leder
•G epolsterter Synthetik-Kragen
•D-Ring-Schnelllaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
•PU-Überkappe
Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRC
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1
Weite: S peziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
3-616-41
Herstellername:
Priebs L. GmbH & Co. KG
Markenname:
Lupriflex
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lupriflex®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,80*
€ 97,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,73*
€ 98,15*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 108,33*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 90,88*
€ 109,91*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 111,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,92*
€ 133,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,29*
€ 127,68
pro Paar
ab 4 Paar
€ 105,68*
€ 125,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,35*
€ 118,23
pro Paar
ab 6 Paar
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paar
ab 8 Paar
€ 98,86*
€ 117,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,58*
€ 116,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,51*
€ 106,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.