Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirtjacke, Größe XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirtjacke, Größe XL navy
Sweatshirtjacke, Größe XL navy
Artikel-Nr.:
     6C8MS-725393
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5290F-54-XL
EAN/GTIN:
     4250484273292
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Pullover
Sweatshirtjacke

Ausführung:
•Feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Mit Stehkragen und Seitentaschen
•Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine
Herstellerartikelnummer:
5290F-54-XL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,97*
€ 28,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,05*
€ 28,52*
4 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 23,47*
€ 28,99*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 29,85*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 24,70*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-54
ab € 22,91*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-L-SG
ab € 22,98*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-54
ab € 22,74*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-M-SG
ab € 23,09*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XL-SG
ab € 22,74*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-54
ab € 23,26*
Ähnlich
Promodoro Fashion
5290F-XXL-SG
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.