Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiM-Tauchsägeblatt AII 65 APB Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BiM-Tauchsägeblatt AII 65 APB Bosch
BiM-Tauchsägeblatt AII 65 APB Bosch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726077
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661781
EAN/GTIN:
     3165140596169
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
BiM-Tauchsägeblatt AII 65 APB für Holz und Metall

•Zum Schneiden von Holz mit Nägeln, bodennahem Ablängen des Türstocks sowie für Tauchschnitte in beschichtete Platten
•Starlock-Aufnahme

Weitere Informationen:
Blattbreite:
65 mm
Blattlänge:
40 mm
Inhalt:
1 Stück
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608661781
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 11,55*
Lager 6C8MS
43
10
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 11,67*
3 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 9,84*
€ 12,11*
4 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 10,08*
€ 12,50*
8 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661688
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.