Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge Carbide 18mm a 5 Stück Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbrechklinge Carbide 18mm a 5 Stück Stanley
Abbrechklinge Carbide 18mm a 5 Stück Stanley
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726466
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     STHT0-11818
EAN/GTIN:
     3253560118181
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Abbrechklinge Carbide Nr. STHTO-11815 Nr. 2-11-900, 18 mm

• Gerade Schneide
• Wolframkarbid beschichtete HM-Legierung
• 7 Segmente
• Spender mit Abbrechvorrichtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für verbrauchte Segmente
• 5 x langlebiger als vergleichbare Klingen

Lieferung: In Kunststoffverpackung.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Segmente:
7
Inhalt:
5 Stück
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
STHT0-11818
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen 18 mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, 3253560118181, Cutterklingen, Klinge, Klingen, QR5058514
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,50*
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,12*
€ 7,72*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 7,72*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.