| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-726862 Herst.-Nr.: 242K20RRS EAN/GTIN: 4002730101015 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 242 K Zimmertürschloss, BB, Falz, Klasse 1, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Falle, Riegel und 8-mm-Vierkant-Nuss aus Kunststoff, 1-tourig, mit 1 Schlüssel, SB-verpackt. Weitere Informationen: | | Richtung: | DIN rechts | Stulp: | 20 x 235, rund, silberfarbig mm | Herstellerartikelnummer: | 242K20RRS | Herstellername: | Bever & Klophaus GmbH | Markenname: | Bever | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,24* | € 6,85* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 7,87* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,52* | € 7,97* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,61* | € 8,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 137,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|