Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44
Schuko-Steckdosenleiste 5-fach, IP44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153475559
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Feuchtraum-Steckdosenleiste 5-fach
mit Schalter

• Mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen, Steckdosen im 45°-Winkel angeordnet
• Zuleitung: H07RN-F 3G1,5 mm², 250 V, 16 A
• Max. Anschlussleistung: 3500 W
• Ausführung: 1,4 m, schwarz/gelb

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, steckdosenleiste 5fach 1,4 m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, 4008153475559, Schuko-Steckdoseblock, Schutzkontakt-Steckdoseblock, Steckdose-Kombination, Steckdose-Verteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 14,84*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 16,04*
1
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 16,37*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 16,53*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 12,21*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.