Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480105924
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel
Energie(Erd)kabel NYY-J

• Erdkabel 3-adrig oder 5-adrig
• Nennspannung: 600/1000 V
• Aufbau: gemäß VDE 0271 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader; Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC)
• Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, im Erdreich und im Wasser, im Erdreich mind. 0,8 m unter der Oberfläche
• Empfehlung: Leitung in einem Leer-/Panzerrohr verlegen

Weitere Informationen:
Maße:
25 / 3-Adrig m
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4010480105924, Energie-Erdkabel, Energie-Kabel, Erdkabel-Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,40*
€ 38,79*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 29,51*
€ 38,83*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 29,92*
€ 39,40*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 30,48*
€ 41,09*
Lager 6C8MS
8
Frei Haus
ab € 29,05*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.