Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Rex-Spatenschaufel mit Stiel 120 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728495
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798412803
EAN/GTIN:
     4011798412803
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Rex-Spatenschaufel

Spezialgehärtete Spatenschaufel aus Federstahl, Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt, mit 1A dunkel lackiertem Eschenholz-Langstiel 120 cm und hautsympathischer Gummimanschette am Stielende. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Blattmaße H x B:
300 x 225 mm
Stiellänge:
1200 mm
Gewicht:
1900 g
Marke:
SHW REX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 56,76*
€ 71,96*
Lager 6C8MS
2
1
Frei Haus
ab € 57,52*
€ 75,73*
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 58,83*
€ 81,26*
11 Tage
1
1
€ 35,99*
ab € 65,81*
€ 82,88*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 86,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
55651
ab € 18,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.