Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1768,eck.,Alu F1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1768,eck.,Alu F1
PT-Schlüsselrosette,PZ, 0 17 1768,eck.,Alu F1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-729531
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 17 1768 01010 0105
EAN/GTIN:
     4015354219905
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
Profiltür-Schlüsselrosette 17 1768/17 1769

Aluminium-Kleberosette, eckig, 65 x 28 mm.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0 17 1768 01010 0105
Lochung:
PZ
Höhe:
3 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Herstellerartikelnummer:
0 17 1768 01010 0105
Herstellername:
FSB Franz Schneider Brakel
Markenname:
FSB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, 4015354219905, Abdeckung, Klebe, Rosette, Schlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,68*
3 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 4,48*
€ 7,18*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,23*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 5,28*
€ 7,61*
4 Tage
20
1
€ 8,50*
ab € 5,32*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 133,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.