| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-730015 Herst.-Nr.: 301.001012.00.00 EAN/GTIN: 4017605112201 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsbakensystem Fußplatte Typ MB-TL 92 • BAST-Prüfnummer 92 • Einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe • Besonders standsicher und rutschfest • Bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz • Aufnahmeöffnungen: 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung), Drehadapter • Zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabsperrung, Verkehrszeichen • Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1 • Lager- und Transportgestell separat erhältlich Weitere Informationen: | | Artikel-Beschreibung: | TL-Fußplatte | Maße: | 800 x 400 x 120 mm | Gewicht ca.: | 28 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | Wemas | Herstellername: | WEMAS Absperrtechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 301.001012.00.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4017605112201, Sicherheitsbakensystem |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,03* | € 34,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 31,67* | € 41,29* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 32,24* | € 41,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,75* | € 42,58* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 45,47* | € 60,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|