Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M16x125mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M16x125mm AMF
Stiftschraube D6379 M16x125mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730179
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81422
EAN/GTIN:
     4020772081423
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m16x125
din 6379
din6379 m16
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Länge:
125 mm
Gewindelänge:
75 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
19 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81422
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772081423, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 2,77*
Lager 6C8MS
78
20
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,77*
4 Tage
66
1
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 2,78*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 2,81*
3 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 2,07*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.