Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M20x200mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M20x200mm AMF
Stiftschraube D6379 M20x200mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730180
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81513
EAN/GTIN:
     4020772081515
Suchbegriffe:
DIN 6379
amf din 6379
din 6379
din 6379 m20
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
125 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
27 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
81513
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772081515, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
72
20
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,04*
2 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 6,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,10*
€ 6,66*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 6,72*
5 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 6,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 120,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.