Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube D6379 M12x80 mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube D6379 M12x80 mm AMF
Stiftschraube D6379 M12x80 mm AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730212
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84863
EAN/GTIN:
     4020772084868
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Länge:
80 mm
Gewindelänge:
50 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
15 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
84863
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4020772084868, Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,58*
Lager 6C8MS
129
20
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,60*
4 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 1,14*
€ 1,60*
2 Tage
128
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.