Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhalbschuh Sandra, S1P SRC, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Damenhalbschuh Sandra, S1P SRC, Größe 40
Damenhalbschuh Sandra, S1P SRC, Größe 40
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730388
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888249606
EAN/GTIN:
     4025888249606
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damen-Sicherheitshalbschuh »31716 Sandra«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
•Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
•Gepolsterte Staublasche
•Verschluss mit Ösen
•Atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Antistatische, rutschhemmende 2-Schichten-PU/Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich
Material: Schaft aus grauem Veloursleder mit Textilmaterial
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: grau-weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 58,30*
€ 69,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,90*
€ 66,52
pro Paar
ab 6 Paar
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paar
ab 8 Paar
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.