Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Praktica 85 Vollgesch. Rad 400/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre Praktica 85 Vollgesch. Rad 400/100
Schubkarre Praktica 85 Vollgesch. Rad 400/100
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730470
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     12718
EAN/GTIN:
     4027972127180
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Profi-Schubkarre PRAKTICA

• Muldentragender Stahlrohr-Rahmen
• Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
• Blechstärke 1,00 mm
• Stahlrohr 34 mm Ø
• Wandstärke 1,5 mm
• Gegeneinander angeschweißte Füße
• Verzinkte Mulde
• Handfreundliche Holzgriffe
• Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager
• TÜV-GS geprüft

Hinweis: Praktica 85 PU: Vollgeschäumtes Rad 400/100 gelb auf Stahlfelge mit Kugellager "unplattbar"

Weitere Informationen:
Ausführung:
Praktica 85 PU
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
CAPITO
Herstellername:
Carl Capito GmbH
Herstellerartikelnummer:
12718
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, carl capito schubkarren, baukarre, 4027972127180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 154,79*
€ 186,22*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 150,98*
€ 189,04*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 161,85*
€ 193,47*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 173,84*
€ 207,68*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 200,56*
€ 238,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.