| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-730583 Herst.-Nr.: 1371416 EAN/GTIN: 4029713019877 |
| |
|
| | |
| DIGI-MET® Tiefenmessschieber, IP 67 • Genauigkeit nach DIN 862 • Aus rostfreiem Stahl • Induktives Messsystem • Schutzart IP67 • Feststellschraube • LCD-Anzeige 11 mm • mm/inch-Umschaltung • Ein-/Ausschaltung • Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich • QuickStart-Elektronik • QuickLock-Funktion Nullpunktstellung ist gesichert • PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) Lieferung: Im Etui, inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Stift-Ø: | 1,5 mm | Ablesung: | 0,01 mm | Ablesung Zoll: | 0,0005 " | Markenname: | HELIOS-PREISSER | Herstellername: | HELIOS-PREISSER GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1371416 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber preisser, werkstatt messschieber, digitaler werkstattmessschieber, 150, 4029713019877, Digi, DIGI-MET, digital, Helios, IP67, Meßschieber, Messschieber, Mess-Schieber, Met, Preisser, Stift, Tiefenmeßschieber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,38* | € 394,58* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 344,84* | € 394,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,30* | € 411,74* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,24* | € 413,43* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,00* | € 453,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|