Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 10x4,0 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 10x4,0 mm
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 10x4,0 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477008557
EAN/GTIN:
     4030477008557
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch
Druckschlauch Petrol-Oil

• Für Leitungen an Maschinen und Motoren
• Geeignet als Werkstättenschlauch
• Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 %
• Seele: NBR, glatt, leitfähig, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω
• Decke: NBR/EPDM, glatt, leitfähig, abriebfest, witterungs- und ölbeständig, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3/8 Zoll | 10 Zoll
Wandstärke:
4 mm
Außen- Ø:
18,0 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Schlauchlänge:
50 m
Marke:
Keine
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 0,114*
€ 0,161*
3 Tage
3500
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 5,98*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,20*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 6,44*
1 Tag
2450
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 6,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 750 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 310,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3320025000-50
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.