Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 13x4 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 13x4 mm
Öl-/Benzinschlauch PETROL-OIL, schwarz, 25bar, 13x4 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477008564
EAN/GTIN:
     4030477008564
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Druckschlauch
Druckschlauch Petrol-Oil

• Für Leitungen an Maschinen und Motoren
• Geeignet als Werkstättenschlauch
• Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50 %
• Seele: NBR, glatt, leitfähig, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω
• Decke: NBR/EPDM, glatt, leitfähig, abriebfest, witterungs- und ölbeständig, schwarz, elektrisch leitfähig <106 Ω
• Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C
• Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1/2 Zoll | 13 Zoll
Wandstärke:
4 mm
Außen- Ø:
21,0 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Schlauchlänge:
50 m
Marke:
Keine
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 5,58*
€ 7,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,51*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,67*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,07*
1 Tag
1610
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 750 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 425,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norres
3320025000-50
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.