Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 38 x 47 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 38 x 47 mm
Saug-und Druckschlauch Armoflex, PVC, transparent, 38 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477019355
EAN/GTIN:
     4030477019355
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
PVC-Saug-/Druckschlauch Armoflex

• Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich
• Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen
• Für Getränke und andere nicht fetthaltige Lebensmittel, die gemäß EU 10/2011 unter die Kategorie A, B, C fallen
• EN ISO 1307:2008, EU 10/2011 Kat. A, EU 10/2011 Kat. B, EU 10/2011 Kat. C, EU 1935/2004, LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch)
• Material: Weich-PVC, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1.1/2 Zoll | 38 Zoll
Außen-Ø:
47 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Vakuum:
0,9 bar
Betriebsdruck:
7 bar
Schlauchlänge:
50 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Flexschlauch, Schlauch, Wasserschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 7,95*
ab € 0,2882*
€ 0,3882*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 9,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 9,92*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 10,45*
5 Tage
1200
50
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 10,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 60 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,63*
€ 11,46
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 300 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 600 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 750 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 90000 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 496,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.