Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magn. 32 x 35mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magn. 32 x 35mm Beloh
Stabgreifer-Magn. 32 x 35mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730948
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 31.047
EAN/GTIN:
     4030615310474
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Stabgreifer
Stabgreifer-Magnet

• Werkstoff AlNiCo 500
• Oberfläche verzinkt, abgeschirmt
• Max. Einsatztemperatur 450 °C
• Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6
• Zum Einpressen oder Einkleben

Hinweis: Die Gesamtlänge I kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird.

Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Höhe:
35 mm
max. Kürzung:
3 mm
Haftkraft:
160 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 31.047
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifer Magnet, Stabgreifermagnet, einhandschraubzwinge, 4030615310474, Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, QR4026005, Stabgreifer-Magnet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 29,57*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 29,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,97*
€ 32,23*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 23,98*
€ 32,39*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 24,93*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.