Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung L3000Rustikal-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung L3000Rustikal-B
Flügelfalzdichtung L3000Rustikal-B
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731219
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L 3000 rustikal-braun
EAN/GTIN:
     4031804108780
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung trelleborg
fensterdichtung
fensterdichtung braun
L 3000 Flügelfalzdichtung

• Falzhöhe: 12 mm
• Anschlagluft: 5 mm
• Nutbreite: 4–5 mm
• Nuttiefe: 8 mm
• Werkstoff: TSP-FOAM

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L 3000 rustikal-braun
Farbe:
rustikalbraun
Herstellerartikelnummer:
L 3000 rustikal-braun
Herstellername:
Trelleborg Sealing Profiles
Markenname:
TRELLEBORG
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4031804108780, Dichtung, Tür, Türdichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2814*
€ 1,6014*
3 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,58*
€ 209,7105*
Lager 6C8MS
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,9405*
€ 210,6705*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 170,205*
€ 219,6555*
34 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,37*
€ 226,365*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,6705*
€ 250,6979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,625*
€ 249,45375
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 207,525*
€ 246,95475
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 206,496*
€ 245,73024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,951*
€ 243,89169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,95*
€ 227,2305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 186,24*
€ 221,6256
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 180,411*
€ 214,68909
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 177,2805*
€ 210,9638
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 174,9405*
€ 208,1792
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,16627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.