Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelfalzdichtung L3000Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelfalzdichtung L3000Grau
Flügelfalzdichtung L3000Grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731222
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     L 3000 grau
EAN/GTIN:
     4031804108827
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
fensterdichtung
L 3000 Flügelfalzdichtung

• Falzhöhe: 12 mm
• Anschlagluft: 5 mm
• Nutbreite: 4–5 mm
• Nuttiefe: 8 mm
• Werkstoff: TSP-FOAM

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L 3000 grau
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
L 3000 grau
Herstellername:
Trelleborg Sealing Profiles
Markenname:
TRELLEBORG
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4031804108827, Dichtung, Tür, Türdichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
150
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2914*
€ 1,5814*
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,9605*
€ 209,04*
Lager 6C8MS
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,8105*
€ 210,06*
5 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 189,981*
€ 225,7155*
2 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 225,7305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,06*
€ 249,9714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,016*
€ 248,72904
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 206,925*
€ 246,24075
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 205,896*
€ 245,01624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,351*
€ 243,17769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,02*
€ 226,1238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 185,361*
€ 220,57959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 179,811*
€ 213,97509
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 176,91*
€ 210,5229
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 175,8105*
€ 209,2145
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,17207* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.