Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale 3113A, S1, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale 3113A, S1, Größe 46
Sandale 3113A, S1, Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731387
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3113A/46
EAN/GTIN:
     4033965078070
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
3113A/46
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,32*
€ 85,75*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 86,08*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,79*
€ 87,61*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 72,57*
€ 90,32*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 77,55*
€ 91,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,32*
€ 107,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 4 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,10*
€ 96,51
pro Paar
ab 6 Paar
€ 80,49*
€ 95,78
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,29*
€ 95,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,17*
€ 94,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.