Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3112A, S1, Größe 36
Halbschuh 3112A, S1, Größe 36
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731402
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     3112A/36
EAN/GTIN:
     4033965078223
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, das Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber
Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
36
Herstellerartikelnummer:
3112A/36
Herstellername:
Stabilus Safety GmbH
Markenname:
Stabilus
Ursprungsland:
Indien
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,16*
€ 92,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,81*
€ 93,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 93,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 96,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,68*
€ 98,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 4 Paar
€ 90,41*
€ 107,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,78*
€ 100,89
pro Paar
ab 6 Paar
€ 84,36*
€ 100,39
pro Paar
ab 8 Paar
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,84*
€ 99,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.