Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 1504 Übersteckmuffe Stahlblank,Schraube oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 1504 Übersteckmuffe Stahlblank,Schraube oben
HELM 1504 Übersteckmuffe Stahlblank,Schraube oben
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731953
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     150410
EAN/GTIN:
     4041518030185
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Muffe
Schiebetürmuffe
höhenverstellbare muffe
Übersteckmuffe -04

• Verwendbar bei Schweißkonstruktionen
• Mit Konterschraube
• Stahl blank

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
150410
für Profil:
500
b:
80 mm
h:
75 mm
l:
90 mm
s:
6 mm
Konterschraube:
oben
Herstellerartikelnummer:
150410
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518030185, Muffe, Übersteckmuffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 9,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,56*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 9,85*
20 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,93*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.