Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K GSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K GSW
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K GSW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-733917
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     BT404501
EAN/GTIN:
     4053569484671
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
Anzugbolzen

• Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC
• Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm
• Parallel geschliffen nach DIN
• Gewinde weich gerollt

Weitere Informationen:
Norm:
JIS B 6339
Steilkegel:
SK 40
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
60 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Länge 1:
35 mm
Länge 2:
28 mm
Ø D1:
10 mm
Ø D2:
17 mm
Bohrung:
4 mm
Grad:
45 °
Markenname:
GSW
Herstellername:
GSW Markgröningen GmbH
Herstellerartikelnummer:
BT404501
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, 6339, 4053569484671, Anzugbolzen, Bolzen, BT40, DIN371, Format, Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, GSW, JIS, JIS6339, MAS/BT, Maschinengewindebohrer, SK40
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
13
10
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,89*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,10*
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 8,26*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,32*
5 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 5,94*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.