| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-734516 Herst.-Nr.: 503200 EAN/GTIN: 4250560511270 |
| |
|
| | |
| Deckenbürste Nr. 50 23, Holz • Reines Natur-Fibre • Gestanzt • Hitzebeständig • Holzkörper mit Kunststoffgriff • Eimerhaken Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Breite: | 170 mm | Markenname: | Nölle PROFI BRUSH | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Herstellerartikelnummer: | 503200 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenbürste, 4250560511270, Bürste, Bürsten, Deckenbürsten |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 2,95* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,19* | € 2,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,23* | € 3,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,32* | € 3,09* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|