Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Foam, Größe 10, weiß-grau, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Fitter Foam, Größe 10, weiß-grau, FORTIS
Handschuh Fitter Foam, Größe 10, weiß-grau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750097
EAN/GTIN:
     4317784750097
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Mit Strickbund
•Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
•Gute Passform
•Gutes Tastempfinden
•Atmungsaktive Beschichtung
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger
Farbe: grau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
4317784750097
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2892
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,71*
3 Tage
2892
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 2,89*
8 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 2,89*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,92*
Lager 6C8MS
2892
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 65,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.