Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschr. 75-100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschr. 75-100mm FORTIS
Bügelmessschr. 75-100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750356
EAN/GTIN:
     4317784750356
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube
Bügelmessschraube

• Genauigkeit nach DIN 863
• Ableseteile verchromt, Messflächen hartmetallbestückt
• Mit Ratsche, Feststellung und Handwärmeschutz
• Ablesung 0,01 mm
Lieferung: Im Etui, inkl. Einstellschlüssel, mit Einstellmaß.
Weitere Informationen:
Messbereich:
75–100 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784750356
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784750356, Bügelmeßschraube, Messschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,04*
€ 37,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 41,00*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,40*
€ 45,39*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.