Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschr. 0-25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelmessschr. 0-25mm FORTIS
Bügelmessschr. 0-25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784750387
EAN/GTIN:
     4317784750387
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 0-25mm mechanisch
bügel - messschraube
Bügelmessschraube

• Genauigkeit nach DIN 863
• Ableseteile verchromt, Messflächen hartmetallbestückt
• Mit Ratsche, Feststellung und Handwärmeschutz
• Ablesung 0,01 mm
Lieferung: Im Etui, inkl. Einstellschlüssel.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0–25 mm
Spindel-Ø:
6,5 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Trommel-Ø:
17 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784750387
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, 4317784750387, Bügelmeßschraube, Messschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,55*
€ 29,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 33,29*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,06*
€ 35,99*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.