Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter vercr. 2,5-5,0 85mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeughalter vercr. 2,5-5,0 85mm FORTIS
Werkzeughalter vercr. 2,5-5,0 85mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769358
EAN/GTIN:
     4317784769358
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
Ratschen-Windeisen
Ratschenwindeisen
Werkzeughalter, mit Knarre

• Verchromt, Ganzstahlausführung
• 2-Backen-Spannfutter mit Vierkantaufnahme
• Knarre umschaltbar für Rechtsgang, Linksgang oder fest

Weitere Informationen:
Spannweite 4-kant:
2,6–5,5 mm
Spannweite für Gewindeschäfte nach DIN:
M3–8
Spannweite für Gewindeschäfte nach ISO:
M1–6
Gesamtlänge:
85 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769358
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Windeisen mit Ratsche, ratschen windeisen, 4317784769358, Halter, Werkzeughalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
42
10
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,94*
2 Tage
42
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 8,48*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,56*
1
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.