Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M16 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M16 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M16 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769518
EAN/GTIN:
     4317784769518
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen

• DIN 13
• Form B
• Vorgeschlitzt
• Schälanschnitt
• Toleranz 6g
• Für metrisches ISO-Gewinde
• Zum Schneiden von Stählen bis 800 N/mm²

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Steigung:
2 mm
Außen-Ø x Höhe:
45 x 18 mm
Stahl <850 N:
9
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769518
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769518, Eisen, Schneideisen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 4,79*
ab € 18,07*
€ 24,46*
2 Tage
94
€ 6,90*
ab € 18,10*
€ 24,49*
8 Tage
94
€ 4,95*
ab € 18,35*
€ 24,82*
€ 4,90*
ab € 17,90*
€ 25,35*
Lager 6C8MS
94
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.