Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M16 Satz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M16 Satz FORTIS
H.Gewindeb. D352 HSS M16 Satz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769723
EAN/GTIN:
     4317784769723
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, HSS

• Mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Für metrisches ISO-Regelgewinde
• Geeignet für Stähle bis 1000 N/mm²

Lieferung: In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-4-kant:
9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769723
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 4317784769723, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
€ 4,79*
ab € 17,88*
€ 24,23*
2 Tage
143
€ 6,90*
ab € 17,89*
€ 24,26*
9 Tage
143
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 24,60*
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 25,12*
Lager 6C8MS
143
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 30,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.