Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M12 Satz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M12 Satz FORTIS
H.Gewindeb. D352 HSS M12 Satz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769747
EAN/GTIN:
     4317784769747
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, HSS

• Mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Für metrisches ISO-Regelgewinde
• Geeignet für Stähle bis 1000 N/mm²

Lieferung: In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Steigung:
1,75 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Schaft-4-kant:
7 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769747
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 4317784769747, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
146
10
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 15,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,40*
€ 17,40*
3 Tage
146
1
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 17,44*
9 Tage
146
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 17,80*
4 Tage
148
1
€ 4,30*
ab € 13,08*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.