Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M 2,5 Satz FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M 2,5 Satz FORTIS
H.Gewindeb. D352 HSS M 2,5 Satz FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769808
EAN/GTIN:
     4317784769808
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz, HSS

• Mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider
• Für metrisches ISO-Regelgewinde
• Geeignet für Stähle bis 1000 N/mm²

Lieferung: In Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
2,8 mm
Schaft-4-kant:
2,1 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769808
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m2,5, gewindebohrer satz, fortis gewindebohrer satz, 4317784769808, Bohrer, Gewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
94
20
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,55*
2 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,40*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,93*
€ 8,41*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,50*
7 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 151,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.