Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS 90G 10,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS 90G 10,0mm FORTIS
Kegelsenker D335C HSS 90G 10,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784772433
EAN/GTIN:
     4317784772433
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker, blank

• HSS-Kegelsenker
• Mit 3 Schneiden für ratter- und gratfreies Senken
• Zylindrischer Schaft

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784772433
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784772433, Kegelsenker, Senker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
91
10
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,21*
2 Tage
91
1
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 10,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 10,17*
8 Tage
91
1
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,28*
1
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.