Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckbohrer 9x130mm SB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckbohrer 9x130mm SB FORTIS
Allzweckbohrer 9x130mm SB FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784773256
EAN/GTIN:
     4317784773256
Suchbegriffe:
4317784773256
Allzweckbohrer
Bohrer
Allzweckbohrer

• Diamantgeschliffene Hartmetallspitze
• Sehr hohe Standzeit
• Für alle Materialien wie Beton, Stein, Mauerwerk, Stahl, Holz, Glas, Keramik und vieles mehr

Lieferung: In Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784773256
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
345
5
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,48*
8 Tage
345
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,65*
2 Tage
345
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,80*
Lager 6C8MS
15 Tage
345
10
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.