Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS
Feindrahtklammer 8 mm a2000Stk. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784775250
EAN/GTIN:
     4317784775250
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
feindrahtklammern tackerklammern
Feindrahtklammer

• Passend zu FORTIS Handtacker 4 in 1
• Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 53

Weitere Informationen:
Heftklammergröße:
8 mm
Inhalt:
2000 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784775250
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammer typ 53, 4317784775250, Feindrahtklammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
674
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,83*
Lager 6C8MS
673
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,88*
2 Tage
673
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,89*
6 Tage
673
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,95*
4 Tage
673
1
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.