Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Edelstahl 65 mm gezopft FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Edelstahl 65 mm gezopft FORTIS
Topfbürste Edelstahl 65 mm gezopft FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781008
EAN/GTIN:
     4317784781008
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft edelstahl m14
Topfbürste, Stahldraht rostfrei gezopft

• Rostfreier Stahldraht, gezopft
• Für schwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
• Zum Entfernen von Farben, Graten, Schlacken, Rost, usw.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
65 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Gewinde:
M14
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781008
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, 4317784781008, Bürste, Bürsten, Topfbürsten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,86*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,87*
€ 9,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,65*
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 10,32*
1
€ 9,80*
ab € 7,64*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.