Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS
Vierkant-Feile DIN 7621 200mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782654
EAN/GTIN:
     4317784782654
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Werkstattfeile, 4-kant

• Nach DIN 7261 D
• Zum Feilen und Bearbeiten von Nuten, Keilnuten und Oberflächen

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782654
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 3, flachfeile, 4317784782654, Feile, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,65*
€ 2,46*
8 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,48*
Lager 6C8MS
20
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,61*
1
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.