Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2 FORTIS
Dreikant-Feile DIN 7621 150mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782777
EAN/GTIN:
     4317784782777
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Werkstattfeile, 3-kant

• Nach DIN 7261C
• Zum Ausarbeiten und Feilen von inneren, spitzen Winkeln und Ausräumen von Ecken

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Hieb:
2
Blattstärke:
10 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782777
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile hieb 2, flachfeile, 4317784782777, Feile, Feilen, Werkstattfeile, Werkstattfeilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,15*
11 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,32*
1
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.