Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303091
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl STYL chrom, ohne Armlehnen

• Bequem und komfortabel
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

"
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
anthrazit
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
chrom
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, 30704124, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwinger, Konferenzsessel, Sessel, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
4
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 82,05*
7 Tage
28
4
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 82,06*
Lager 6C8MS
28
4
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 83,52*
2 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 88,06*
4
Frei Haus
ab € 71,97*
€ 89,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 334,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.