Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassen-Warnband 250mtr. Acht. Niederspannungskab.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trassen-Warnband 250mtr. Acht. Niederspannungskab.
Trassen-Warnband 250mtr. Acht. Niederspannungskab.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736929
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     4332163727699
EAN/GTIN:
     4332163727699
Suchbegriffe:
Trassenwarnband
trassenwarnband 40 mm
trassenwarnband
Trassenwarnband

• Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1
• Alterungs- und kältebeständig
• Farbecht
• Dauerhaft lesbar
• Mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck
• Bandbreite: 40 mm
• Standardfarbe: gelb
• Rollenlänge: 250 m

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Bandlänge:
250 m
Bandbreite:
40 mm
Aufdrucktext:
Achtung Niederspannungskabel
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4332163727699, Trassen-Warnband, Trassenwarnbänder, Warnband, Warnbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,23*
€ 14,26*
Lager 6C8MS
11
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,52*
€ 14,74*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 10,63*
€ 14,94*
6 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,04192* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.