Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil-Stiel Hickory, 380mm f. 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil-Stiel Hickory, 380mm f. 800g
Beil-Stiel Hickory, 380mm f. 800g
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163819196
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Hickory-Stiel für Beil

• DIN 5132
• Kuhfußform
• Mit Einschnitt
• Fein poliert
• Gestempelt

Weitere Informationen:
für Beile:
800 g
Stiellänge:
380 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Portugal
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel hickory, beilstiel, 4332163819196, Beilstiele, Stiel, Stiele
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,12*
1
€ 9,80*
ab € 3,51*
€ 5,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,87*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.